Referințe
Norres:217-0315-0000
Rubix:d532457
Producator:217-0315-0000
EAN:4049645030641

Detalii produs : 21703150000 NORRES - 21703150000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 325 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 315 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 355 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
