• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 34022005 NORGREN - NORGREN 34022005 8MM TRIPLE SIDED TUBING CLIPS

    Colier IMI Norgren 34022005

    Colier IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:34022005
    Rubix:d517237
    brand logo

    Detalii produs : 34022005 NORGREN - NORGREN 34022005 8MM TRIPLE SIDED TUBING CLIPS


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 160 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 160 TEGUMA80801128 PFERD - 80801128 PFERD21200400000 NORRES - 21200400000 NORRESPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 135 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 135 TEGUMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 104-138 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 104-138 TEGUMAPARKER RAP10-108 - HOSE CLAMP PARKER RAP10-108157 D RIEGLER - 157 D RIEGLERPARKER DPC4VZX - HOSE CLAMP PARKER DPC4VZX0 L 8 PP/N HYDAC - 0 L 8 PP/N HYDAC157 T-E RIEGLER - 157 T-E RIEGLER12- 22 W2 9MM NORMA - 12- 22 W2 9MM NORMAMIKALOR-SUPRA W2 47 - 51 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 47 - 51 MM TEGUMAPARKER VOMO06LLX - HOSE CLAMP PARKER VOMO06LLXPARKER S3600 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER S3600158 A RIEGLER - 158 A RIEGLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut