• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. C24250748 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN C24250748

    Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren C24250748

    Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:C24250748
    Rubix:d910880
    brand logo

    Detalii produs : C24250748 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN C24250748


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KQT06-U02 SMC - SMC KQT06-U02 BRANCH TEE 6MM-UNI 1/4KQ2L10-G02A SMC - SMC KQ2L10-G02A ONE-TOUCH FITTING100111200 NORGREN - NORGREN 100111200 PFIT 12MM STEM SILENCER570451 - 570451 NPQM-D-G12-Q14-P10 RACORD RAPID FESTO130.014-4 RIEGLER - 130.014-4 RIEGLER160224848 NORGREN - NORGREN 160224848 FITT G1/2-G1/2 F SLEEVE ADPTKQG2R10-12 SMC - SMC KQG2R10-12 ONE-TOUCH FITTING SUS 316109633 RIEGLER - 109633 RIEGLER780006 BURKERT - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING BURKERT 780006154201818 NORGREN - NORGREN 154201818 FITT A1/8-A1/8 NIPPLE ADAPTERQSYL-3/8-8 FESTO - FESTO 153177 PUSH-IN Y-FITTING QSYL-3/8-8KQB2T10-00 SMC - SMC KQB2T10-00 ONE-TOUCH FITTINGM02670303 NORGREN - NORGREN M02670303 FITTINGQSR-1/4-6 FESTO - FESTO 153403 PUSH-IN FITTING, ROTATABLE QSR-1/4-6C0L511038 NORGREN - NORGREN C0L511038 10-3/8 FLOW CONTROL (IN) G THRD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut