• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Supape - Accesorii / piese de schimb
    7. M/P19772A/39 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN M/P19772A/39

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren M/P19772A/39

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:M/P19772A/39
    Rubix:d920869
    brand logo

    Detalii produs : M/P19772A/39 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN M/P19772A/39


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    QM/48/19J/21 NORGREN - NORGREN QM/48/19J/21 SOL COIL IND FORM557678000000000 NORGREN - 557678000000000 NORGRENTM1002 NORGREN - NORGREN TM1002 22MM COIL 24V=/48VAC15402400 NORGREN - 15402400 NORGRENVABM-L1-14W-G14-16-M-GR FESTO - FESTO 573936 MANIFOLD RAIL018F6182 - BOBINA 24V 10W C/TAPA PROTECT. 018F6182M/P43313/3 NORGREN - NORGREN M/P43313/3 PLUG WITH CABLE 3 METRE788496 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 788496VABD-L1-14B-S-G18 FESTO - FESTO 566676 SEAL VABD-L1-14B-S-G181824210222 - 1824210222 BOBINA CO1-FORM_A-024AC-7,4VA-30mm AVENTICS566317000000000 NORGREN - 566317000000000 NORGRENVABM-L1-10AS-M5-10 FESTO - FESTO 566530 MANIFOLD RAILM/P74582/5 NORGREN - M/P74582/5 NORGREN695031 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00695031536931 - 536931 MSFG-24-EX BOBINA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut