• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. PA330800428 NORGREN - PA330800428 NORGREN

    Tub IMI Norgren PA330800428

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:PA330800428
    Rubix:d495878
    Producator:PA330800428
    brand logo

    Detalii produs : PA330800428 NORGREN - PA330800428 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1119363000000000 NORGREN - 1119363000000000 NORGRENXQS-HBR-300 NORGREN - PIPE IMI NORGREN XQS-HBR-300PA2-0512025C NORGREN - NORGREN NOR-PA2-0512025C 12MM NYLON 25MM BLUE/CARTON36050002 NORGREN - NORGREN 36050002 4MM OD TUBING NUT METRIC4540726/4860 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 4540726/4860PA330600428 NORGREN - PA330600428 NORGRENSPG/941009/0/1 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPG/941009/0/134021904 NORGREN - NORGREN 34021904 6MM DOUBLE SIDED TUBING CLIPSSPC/060210/0/36 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/060210/0/364543074/490 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 4543074/490SPC/000389/0/6 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/000389/0/61820712089 - 1820712089 FURTUN TU1-A-PUR-004-0075-BK-0050 AVENTICSNM/P18872/80 NORGREN - NM/P18872/80 NORGRENPA2-0012100 NORGREN - PA2-0012100 NORGRENB732020770 NORGREN - PIPE IMI NORGREN B732020770
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut