• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Supape - Accesorii / piese de schimb
    7. 0000000.9152.11050 NORGREN - 0000000.9152.11050 NORGREN

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren 0000000.9152.11050

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:0000000.9152.11050
    Rubix:d510307
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 0000000.9152.11050 NORGREN - 0000000.9152.11050 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    233591 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00233591771149 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00771149PARKER 304254 - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART PARKER 304254780130 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00780130VABM-B10-30S-G12-9 FESTO - FESTO 8026384 MANIFOLD BLOCK426011000 NORGREN - 426011000 NORGRENQM/48/83J/28 NORGREN - NORGREN QM/48/83J/28 22MM 24V DC SOLENOID COILM/P70435 NORGREN - NORGREN M/P70435 40MM HALF MAGNETQ-22-B FESTO - FESTO 573107 KEY ACTUATOR Q-22-BQM/48/GD/22 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN QM/48/GD/22QM/45/LSU/5V NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN QM/45/LSU/5VVMPA1-B8-R3C2-C-06 FESTO - FESTO 549054 REGULATOR PLATE320502450 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN 0000000320502450465002400 NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN 0000000465002400VM-34CB SMC - SMC VM-34CB ACTUATOR FOR VM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut