• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.142)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.657)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. 1159907/190 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1159907/190

    Tub IMI Norgren 1159907/190

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:1159907/190
    Rubix:d913412
    brand logo

    Detalii produs : 1159907/190 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1159907/190


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU2-0210025C NORGREN - NORGREN PU2-0210025C 10MM POLY X 25M GREEN1159905/40 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1159905/40SPC/060211/5/150 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/060211/5/150SPG/97049/0/5 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPG/97049/0/5PU0512025C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PU0512025CNM/P10248D/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10248D/100NM/P9949/300 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P9949/300CS6004010 NORGREN - NORGREN CS6004010 COPPER ANN 4MM X 10M COILNM/P18886/80 NORGREN - NM/P18886/80 NORGRENSPG/91544/0/11 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPG/91544/0/111119354000000000 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1119354000000000PA0304100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA03041001820712001 - 1820712001 FURTUN TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025 AVENTICSPA0514030C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0514030CM/K40012/160X3.5 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/K40012/160X3.5
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut