• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. M/P9939/200 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/P9939/200

    Tub IMI Norgren M/P9939/200

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:M/P9939/200
    Rubix:d913851
    brand logo

    Detalii produs : M/P9939/200 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/P9939/200


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    SPC/060211/7/160 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/060211/7/160PA6X1/50 NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA6X1/50NM/P10248D/295 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10248D/295NM/P19379/800 NORGREN - NM/P19379/800 NORGRENPA330601528 NORGREN - PA330601528 NORGRENNM/P23407/80 NORGREN - NM/P23407/80 NORGRENPA2-0708025C NORGREN - PA2-0708025C NORGRENPARKER 1420U06 41 - PIPE PARKER 1420U06 41NM/P22017/115 NORGREN - NM/P22017/115 NORGREN1159905/40 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1159905/40GaryTest553 NORGREN - NORGREN PA2-0016025C 16MM NYLON 25M NATURTE1S-300 NORGREN - PIPE IMI NORGREN TE1S-3001820712105 - 1820712105 FURTUN TU1-S-PAM-010-0100-TR-0025 AVENTICS1257553.0000.00000 NORGREN - 1257553.0000.00000 NORGRENGaryTest610 NORGREN - NORGREN PA2-0304025C 4MM NYL 25M YELLOW
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut