• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. NM/P32460B/175 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32460B/175

    Tub IMI Norgren NM/P32460B/175

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:NM/P32460B/175
    Rubix:d932466
    brand logo

    Detalii produs : NM/P32460B/175 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32460B/175


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU2-0708025C NORGREN - NORGREN PU2-0708025C 8MM POLY X 25M BLACKPU311000428 NORGREN - PU311000428 NORGRENPU6/50BLAU NORGREN - PIPE IMI NORGREN PU6/50BLAUNM/P32459B/35 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32459B/3536050010 NORGREN - NORGREN 36050010 22MM OD TUB NUTSPG/99077/0/7 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPG/99077/0/7PA330600828 NORGREN - PA330600828 NORGRENXBRMB-90-90 NORGREN - PIPE IMI NORGREN XBRMB-90-90PU2-0506100 NORGREN - NORGREN PU2-0506100 6MM POLY X 100M BLUE1809-91 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1809-91M/P19343B/1785 NORGREN - M/P19343B/1785 NORGRENM/P73410A NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/P73410APA2-0108100 NORGREN - PA2-0108100 NORGRENPA0506030C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0506030CPARKER 2005U08 06 - PIPE PARKER 2005U08 06
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut