• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. GaryTest532PA2-0005025C NORGREN - NORGREN PA2-0005025C 5MM NYLON 25M NATUR

    Tub IMI Norgren PA2-0005025C

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:PA2-0005025C
    Rubix:d511703
    Producator:PA2-0005025C
    brand logo

    Detalii produs : GaryTest532PA2-0005025C NORGREN - NORGREN PA2-0005025C 5MM NYLON 25M NATUR


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PA330601528 NORGREN - PA330601528 NORGRENTE1S-1500 NORGREN - PIPE IMI NORGREN TE1S-150034021804 NORGREN - NORGREN 34021804 6MM SINGLE SIDED TUBING CLIPSSPC/000372/0/5 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/000372/0/5NM/P18886/115 NORGREN - NM/P18886/115 NORGRENPA0556050C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0556050CNM/P23407/450 NORGREN - NM/P23407/450 NORGRENM/P41678/1170 NORGREN - M/P41678/1170 NORGRENSPC/060210/7/245 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/060210/7/245PARKER R15X271 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER R15X271NM/P32460B/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32460B/100GaryTest604 NORGREN - NORGREN GARYTEST604 14MM NYL 25M GR PA2-0214025CPA2-0012100 NORGREN - PA2-0012100 NORGRENNM/P32460B/250 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32460B/250PU310800228 NORGREN - NORGREN PU310800228 8MM PNEUFLEX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut