• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. PA2-0010100 NORGREN - PA2-0010100 NORGREN

    Tub IMI Norgren PA2-0010100

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:PA2-0010100
    Rubix:d500540
    Producator:PA2-0010100
    brand logo

    Detalii produs : PA2-0010100 NORGREN - PA2-0010100 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M/P34281/490 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/P34281/49089.2823-B RIEGLER - 89.2823-B RIEGLERNM/P18886/115 NORGREN - NM/P18886/115 NORGRENNM/P10248D/125 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10248D/125721740A SKF - PIPE SKF 721740 ANM/P10300/120 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10300/1201820712105 - 1820712105 FURTUN TU1-S-PAM-010-0100-TR-0025 AVENTICSNM/P9939/114 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P9939/114M/K74046 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/K74046PA331500348 NORGREN - NORGREN PA331500348 15MM NYFLEX COILPU311200238 NORGREN - NORGREN PU311200238 12MM PNEUFLEXSPC/030271/10/120 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/030271/10/120PA2-0106100 DUPLICATE NORGREN - PA2-0106100 DUPLICATE NORGRENM/P74127/160 NORGREN - M/P74127/160 NORGRENNM/P32460B/200 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32460B/200
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut