• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. SPC/030271/10/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/030271/10/100

    Tub IMI Norgren SPC/030271/10/100

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:SPC/030271/10/100
    Rubix:d933360
    Producator:SPC/030271/10/100
    brand logo

    Detalii produs : SPC/030271/10/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/030271/10/100


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    NM/P10248D/250 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10248D/250NM/P23433/1000 NORGREN - NM/P23433/1000 NORGREN1809-91 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1809-91NM/P9939/114 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P9939/114PU2-0308025C NORGREN - NORGREN PU2-0308025C 8MM POLY X 25M YELLOWSPC/040298/35/162 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/040298/35/162NM/P10248D/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10248D/1001159905/40 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1159905/40PA2-0106100 DUPLICATE NORGREN - PA2-0106100 DUPLICATE NORGREN721740A SKF - PIPE SKF 721740 A89.1512-B RIEGLER - 89.1512-B RIEGLERPA2-0012025C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA2-0012025CPA0556050C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0556050CGaryTest604 NORGREN - NORGREN GARYTEST604 14MM NYL 25M GR PA2-0214025CNM/P7556/25 NORGREN - NM/P7556/25 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut