• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. SPC/040269/7/65 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/040269/7/65

    Tub IMI Norgren SPC/040269/7/65

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:SPC/040269/7/65
    Rubix:d930526
    brand logo

    Detalii produs : SPC/040269/7/65 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/040269/7/65


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    NM/P32458B/25 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32458B/25SPG/93021/0/28 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPG/93021/0/28NM/P22017/400 NORGREN - NM/P22017/400 NORGRENPA2-0012025C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA2-0012025CPU2-0210025C NORGREN - NORGREN PU2-0210025C 10MM POLY X 25M GREENSPG/941009/0/1 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPG/941009/0/1SPC/060211/5/150 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/060211/5/150R412009991 - R412009991 FURTUN PUR TU1-S-PUR-010-0125-BU-0050 AVENTICSPU2-0704025C NORGREN - PU2-0704025C NORGRENM/K40012/200 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/K40012/200PA2-0008100 NORGREN - PA2-0008100 NORGRENPM-4 FESTO - FESTO 9084 PLASTIC-COATED METAL TUBE PM-4PU2-0106100 NORGREN - NORGREN 6MM POLY X 100M RED PU2-0106100PU311200438 NORGREN - PU311200438 NORGREN HOSE570226000000000 NORGREN - 570226000000000 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut