• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.142)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.657)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. TE1S-600 NORGREN - PIPE IMI NORGREN TE1S-600

    Tub IMI Norgren TE1S-600

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:TE1S-600
    Rubix:d919629
    brand logo

    Detalii produs : TE1S-600 NORGREN - PIPE IMI NORGREN TE1S-600


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU2-0004025C NORGREN - NORGREN PU2-0004025C 4MM POLY X 25M NATURNM/P9949/200 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P9949/200PU311000828 NORGREN - PU311000828 NORGRENPU2-0006025C NORGREN - NORGREN PU2-0006025C 6MM POLY X 25M NATURNM/P10248D/450 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10248D/450SPC/010249/0/5 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/010249/0/5BREMSR.10X1/100SCHW NORGREN - BREMSR.10X1/100SCHW NORGREN1119354000000000 NORGREN - PIPE IMI NORGREN 1119354000000000PA0055050C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0055050CLPA3-0608050 NORGREN - PIPE IMI NORGREN LPA3-0608050PA330800528 NORGREN - NORGREN PA330800528 8MM NYFLEX COILCS6008010 NORGREN - CS6008010 NORGRENNM/P32458B/300 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32458B/300NM/P23407/450 NORGREN - NM/P23407/450 NORGRENPARKER R15X271 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER R15X271
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut