• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. NM/P23419/100 NORGREN - NM/P23419/100 NORGREN

    Tub IMI Norgren NM/P23419/100

    Tub IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:NM/P23419/100
    Rubix:d505144
    brand logo

    Detalii produs : NM/P23419/100 NORGREN - NM/P23419/100 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU310800828 NORGREN - NORGREN PU310800828 PNEUFLEX HOSEGaryTest604 NORGREN - NORGREN GARYTEST604 14MM NYL 25M GR PA2-0214025CM/P72827/200 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/P72827/200PU311000228 NORGREN - NORGREN PU311000228 10MM PNEUFLEXPA0105030C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0105030CNM/P10248D/100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P10248D/100PU2-0710025C NORGREN - NORGREN 10MM POLY X 25M BLA PU2-0710025CPA0706030C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0706030CSPC/060210/0/36 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/060210/0/36S/P16433 NORGREN - PIPE IMI NORGREN S/P16433NM/P18947/160 NORGREN - NM/P18947/160 NORGREN94.12-100 RIEGLER - 94.12-100 RIEGLERM/K40012/160X3.5 NORGREN - PIPE IMI NORGREN M/K40012/160X3.5NM/P32459B/199 NORGREN - PIPE IMI NORGREN NM/P32459B/19989.1814-S RIEGLER - 89.1814-S RIEGLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut