• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Supape - Accesorii / piese de schimb
    7. 466002400 NORGREN - 466002400 NORGREN

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren 0000000466002400

    Supape - Accesorii / piese de schimb IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:0000000466002400
    Rubix:d518637
    brand logo

    Detalii produs : 466002400 NORGREN - 466002400 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    624019 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 0624019ZVABM-L1-10HW-G18-16 FESTO - FESTO 566617 MANIFOLD RAIL126454 BURKERT - PNEUMATICS COMPONENTS BURKERT 126454466202400 NORGREN - NORGREN 0000000466202400 SOLENOID COIL EEX018F6707 - 018F6707 BOBINA MAGNETICA 24VAC 50Hz,10W, DANFOSS564509000000000 NORGREN - 564509000000000 NORGREN774044 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 00774044VABM-L1-10G-G18-24-GR FESTO - FESTO 573433 MANIFOLD RAILVABM-L1-18G-G38-12-GR FESTO - FESTO 8004906 MANIFOLD RAILQM/32/E/P NORGREN - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART IMI NORGREN QM/32/E/PAHB-MZB FESTO - FESTO 157600 MANUAL OVERRIDE AHB-MZB142427 BURKERT - VALVES - ACCESSORY / SPARE PART BURKERT 142427VABF-L1-10-P3A4-M7-T1 FESTO - FESTO 573924 SUPPLY PLATEAMC310-F03 SMC - SMC AMC310-F03 EXHAUST CLEANEREVS7-2-A04F SMC - EVS7-2-A04F PLACA DE BAZA SMC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut