• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică
    7. 5523-50 NORGREN - 5523-50 NORGREN

    Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică IMI Norgren 5523-50

    Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:5523-50
    Rubix:d526235
    brand logo

    Detalii produs : 5523-50 NORGREN - 5523-50 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    34002105 NORGREN - ACCESSORY FOR PNEUMATIC FITTING SYSTEM IMI NORGREN 34002105134840 RIEGLER - 134840 RIEGLER243.17 RIEGLER - 243.17 RIEGLER759.014-8 M RIEGLER - 759.014-8 M RIEGLER243.50-N RIEGLER - 243.50-N RIEGLERT 243/13 RIEGLER - T 243/13 RIEGLERD00901200 NORGREN - D00901200 NORGREN136270 RIEGLER - 136270 RIEGLER135209 RIEGLER - 135209 RIEGLER239.509-E RIEGLER - 239.509-E RIEGLER136701 RIEGLER - 136701 RIEGLER430030800 NORGREN - NORGREN 430030800 8MM CONICAL SLEEVETFB 1A-114 RIEGLER - TFB 1A-114 RIEGLER1823462031 - 1823462031 GARNITURA PT SURUB DE OBTURARE FPT-S-RBI-G012 AVENTICS172.038-10 RIEGLER - 172.038-10 RIEGLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut