Referințe
IMI Norgren:C0C711018
Rubix:d514811

Detalii produs : C0C711018 NORGREN - C0C711018 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Conexiunea 1 | 10 mm |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiunea 2 | g1/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
