• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.678)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(4.966)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(23.530)
    • Acumulator(115)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Coturi
    7. 10A511028C NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 10A511028C

    Coturi IMI Norgren 10A511028C

    Coturi IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:10A511028C
    Rubix:d927534
    brand logo

    Detalii produs : 10A511028C NORGREN - ELBOW JOINT IMI NORGREN 10A511028C


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    C8UNPMB8M22 PARKER - C8UNPMB8M22 PARKER3699 12 13 LEGRIS - LEGRIS LF3600 BRASS FITTING 3699 12 13PARKER WE12L3/8NPTCFX - ELBOW JOINT PARKER WE12L3/8NPTCFX97413865 NORGREN - 97413865 NORGREN3202-03-00 LEGRIS - LEGRIS 3MM FITTING 3202-03-003609 04 13 LEGRIS - LEGRIS LF3600 BRASS FITTING 3609 04 13PARKER WH08SRKDSOMDCF - ELBOW JOINT PARKER WH08SRKDSOMDCF121470638 NORGREN - NORGREN 121470638 PFIT 3/8IN-R3/8 SWI ELBOW ADAPTPARKER WE18L1/2NPTCFX - ELBOW JOINT PARKER WE18L1/2NPTCFXPARKER W22LMSX - ELBOW JOINT PARKER W22LMSXC0B510648 NORGREN - C0B510648 NORGRENPARKER WE15LM71X - ELBOW JOINT PARKER WE15LM71XC02GN0818 NORGREN - C02GN0818 NORGREN18A510828 NORGREN - NORGREN 18A510828 8MM 1/4 ELBOW BANJO3809 06 14 LEGRIS - LEGRIS SS FITTING 3809 06 14
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut