• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 27/15 S SZW1 NORMA - 27/15 S SZW1 NORMA

    Colier Norma 27/15 S SZW1

    Colier Norma

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norma:27/15 S SZW1
    Rubix:d631747
    Producator:01400000027
    EAN:4043171114677
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 27/15 S SZW1 NORMA - 27/15 S SZW1 NORMA


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    34021803 NORGREN - NORGREN 34021803 5MM SINGLE SIDED TUBING CLIPSSUPER KLEM 1-TEIL. 92- 97 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 92- 97 MM TEGUMA1239328.0000.00000 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN 1239328.0000.00000ABA SCHNECKENGEW.SCH. 190-210 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 190-210 TEGUMA208-0270-9200 NORRES - 208-0270-9200 NORRESSP 1 M W2 STAUFF - STAUFF PLATE SP1MW240- 60 W1 9MM NORMA - 40- 60 W1 9MM NORMA734768 SPARTEX - 734768 COLIER DE SERTIZARE 11-13734647 SPARTEX - 734647 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 140-160212-0029-0000 NORRES - NORRES 21200290000 38MM COIL HOSE CLAMP STAINLESS STEELALU-KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM TEGUMA - ALU-KLEMMSCHALEN 100 X 8 MM TEGUMA21701150000 NORRES - 21701150000 NORRES891793 SPARTEX - 891793 COLIER BANDA PERFORATA INOX 430 - W2 24-36MM SPARTEX108 PP STAUFF - 108 PP STAUFF21201952878 NORRES - 21201952878 NORRES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut