• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 15/9 S ZYW1 NORMA - 15/9 S ZYW1 NORMA

    Colier Norma 15/9 S ZYW1

    Colier Norma

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norma:15/9 S ZYW1
    Rubix:d627716
    Producator:01208980015
    EAN:4043171025836
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 15/9 S ZYW1 NORMA - 15/9 S ZYW1 NORMA


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    320/20 PP STAUFF - 320/20 PP STAUFFPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 170 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 170 TEGUMATRELLEBORG 117568 - HOSE CLAMP TRELLEBORG 0117568734771 SPARTEX - 734771 COLIER DE SERTIZARE 15-18PARKER RCN445X - HOSE CLAMP PARKER RCN445X159 L RIEGLER - 159 L RIEGLERPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 230 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 230 TEGUMARAP3-012 PARKER - RAP3-012 PARKER110-130 W1 12MM NORMA - 110-130 W1 12MM NORMAPARKER TS11A/B271X - HOSE CLAMP PARKER TS11A/B271XSUPER KLEM 1-TEIL. 40- 43 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 40- 43 MM TEGUMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 12- 20 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 12- 20 TEGUMAPARKER RCA335X - HOSE CLAMP PARKER RCA335XPARKER SS3200N - HOSE CLAMP PARKER SS3200NV2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 100 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 100 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut