Referințe
Norton:66252831509
Rubix:d1219226
EAN:3157626950633


rezumat tehnic
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
Detalii produs : 66252831509 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252831509
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | bdx stone |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere