Referințe
Norton:66252831496
Rubix:d1222174
EAN:3157626951470


rezumat tehnic
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
Detalii produs : 66252831496 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252831496
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | carbură de siliciu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | bdx |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere