Referințe
Norton:66252831483
Rubix:d1214605
EAN:3157626951685

Detalii produs : 66252831483 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252831483
Norton BDX Cut-Off for chop saw Disc METAL 300x3.5x25.4mm
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 300 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | bdx metal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
