Referințe
Norton:66252833216
Rubix:d1214230
EAN:3157626498968

Detalii produs : 66252833216 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252833216
Disc Cut-Off for stationary machine - STONE - Norton Super Bleue 5 - 350x3.5x25.4mm
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 350 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | super bleue (cut-off wheels for bench-top machines / fixed workshop) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
