Disc de tăiere Norton 66252925498
VULCAN METAL INOX cutting wheel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:66252925498
Rubix:d1219803
Documente
Detalii produs : 66252925498 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252925498
Disc for cutting metal. For angle grinder.
Puncte forte
Common use, disc goes everywhere.
Aplicații
Disc for cutting metal. For angle grinder.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
