Referințe
Norton:66252829983
Rubix:d1219328
EAN:3157624474407

Detalii produs : 66252829983 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829983
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norline |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
