Referințe
Norton:66252829753
Rubix:d1223212
EAN:3157624476111

Detalii produs : 66252829753 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829753
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 300 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norline |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
