• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.599)
    • Abrazive aplicate(9.282)
    • Perii(890)
    • Lustruire și suprafinisare(620)
    • Finisare tribologică(8)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aglomerate sau vitrificate
    5. Alte substanțe abrazive aglomerate sau vitrificate
    6. Știft de șlefuit
    7. MTA4.30X30 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON MTA4.30X30

    Știft de șlefuit Norton MTA4.30X30

    Știft de șlefuit Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:MTA4.30X30
    Rubix:d1215656
    brand logo

    Detalii produs : MTA4.30X30 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON MTA4.30X30


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    66253055395 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 6625305539536102406 PFERD - CBN-GRINDING POINT BZY-A 2,4-4/3 B64 PFERD66253478248 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 6625347824826150953JA DREMEL - DREMEL 26150953JA 953 GRINDING STONES 953 6.4MM PACK OF 366253477422 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 6625347742266253478468 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 66253478468ZY40106ARN30K5V PFERD - ZY40106ARN30K5V PFERD32212531 PFERD - MTD.POINT KE 2040 6 CU 30 R5V CAST EDGE PFERD36113010 PFERD - CBN-GRINDING POINT BZY-N 13,0-10/6 B126 PFERD69936698426 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 6993669842669210449275 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 69210449275KE10256AWCO46J5V PFERD - PFERD 32209336 MOUNTED POINT KE 10 X 25 X 6 MM AWCO 46 J5V TOUGH24985 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 002498531127330 PFERD - MTD.POINT ZY 1632 6 AWCO 30 J5V TOUGH PFERD61463689097 NORTON - PENCIL GRINDING WHEEL NORTON 61463689097
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut