Referințe
Norton:66252837990
Rubix:d1222684
EAN:8711479559945


rezumat tehnic
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.9 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
Detalii produs : 66252837990 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252837990
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.9 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
| Diametrul de reaming | 22.2 mm |
| Bob | 46 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norton quantum |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere