• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 66252843728 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66252843728

    Disc laminat Norton 66252843728

    Disc laminat Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:66252843728
    Rubix:d1218253
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 66252843728 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66252843728


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    69957353181 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6995735318167760425 PFERD - POLIFAN PFC 125 CO-COOL 40 SG STEELOX PFERD63642544254 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364254425463642585684 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364258568467683115 PFERD - 67683115 PFERD63642519054 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364251905466623304585 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6662330458567684185 PFERD - POLIFAN PFF 180 Z40 SG POWER STEELOX PFERD67708185 PFERD - POLIFAN PFC 180 A80 SG STEELOX PFERD78072764494 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 7807276449466261119975 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626111997542732168 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 100/5 8 A 180 PFERD63642589255 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364258925567644185 PFERD - POLIFAN PFF 180 A40 PSF STEELOX PFERD67754115 PFERD - POLIFAN PFC 115 A-COOL 40 SG INOX+ALU PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut