Disc laminat Pferd Tools PFC 180 A 80 SG STEELOX
Disc laminat Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PFC 180 A 80 SG STEELOX
Rubix:d700957
Producator:67708185
EAN:4007220167885




Detalii produs : 67708185 PFERD - POLIFAN PFC 180 A80 SG STEELOX PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Tipul abrazivului | ceramică |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
