Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton 69014151432
Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:69014151432
Rubix:d1214002
EAN:3157621032679
Detalii produs : 69014151432 NORTON - CBN/DIAMOND GRINDER WITH RESIN BOND (DRY GRINDING) NORTON 69014151432
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 20 mm |
| Grosime | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

