Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton 66260117577
Disc abrazor CBN/diamant lipit cu rășină (măcinare uscată) Norton
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:66260117577
Rubix:d1221423
Detalii produs : 66260117577 NORTON - CBN/DIAMOND GRINDER WITH RESIN BOND (DRY GRINDING) NORTON 66260117577
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 32 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

