• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 66623326459 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66623326459

    Disc laminat Norton 66623326459

    Disc laminat Norton

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norton:66623326459
    Rubix:d1217337
    EAN:3157629421802
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 66623326459 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 66623326459


    Informații tehnice


    atribute
    Bob60
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    67646115 PFERD - POLIFAN PFF 115 A60 PSF STEELOX PFERD63642502312 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250231242732123 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 80/4 4 A 60 PFERD63642549116 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364254911642732070 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 50/4 6 A 320 PFERD78072726076 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 7807272607666623304584 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6662330458478072728786 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 7807272878667769100 PFERD - POLIFAN PFC 100 Z120 PSF STEELOX/16 PFERD66254461038 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6625446103867760485 PFERD - POLIFAN PFC 180 CO-COOL 40 SG STEELOX PFERD866869 ROEBUCK - 866869 DLPC FLAT DISC ABRAZIV LAMELAR D.125 80G ROEBUCK866477 ROEBUCK - 866477 CERAM QCD FLEX - D.50 G60 ROEBUCK63642501359 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250135967788116 PFERD - POLIFAN PFC 115 Z80 SG POWER STEELOX PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut