Disc laminat Pferd Tools PFC 180 CO-COOL 40 SG STEELOX
Disc laminat Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PFC 180 CO-COOL 40 SG STEELOX
Rubix:d700451
Producator:67760485
EAN:4007220725481




Detalii produs : 67760485 PFERD - POLIFAN PFC 180 CO-COOL 40 SG STEELOX PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
