Referințe
Norton:66252828796
Rubix:d1219861
EAN:6111252831701
Detalii produs : 66252828796 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252828796
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 300 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.5 mm |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
