Referințe
Optibelt:15 PK 938 TM
Rubix:d438873
Producator:1656322
EAN:4014486356083

Detalii produs : 15 PK 938 TM OPTIBELT - 15 PK 938 TM OPTIBELT
Automotive V-ribbed belts
Informații tehnice
atribute
| Profil | pk |
|---|---|
| Lungime | 938 mm |
| Numărul de coaste | 15 |
| Înălțime | 13 mm |
| Desemnarea centurii | 15 pk 938 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
