Curea de transmisie metrică Optibelt ZRL-M-50-AT10-ST/10680MM
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:ZRL-M-50-AT10-ST/10680MM
Rubix:d419454

Detalii produs : ZRL-M-50-AT10-ST/10680MM OPTIBELT - ZRL-M-50-AT10-ST/10680MM OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 10680 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 10 mm |
| Unghi dinte | 50 ° |
| Numărul de dinți | 1068 |
| Înălțime | 6.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
