Curea de transmisie HTD Optibelt 75 / 5M 1300 AFX
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:75 / 5M 1300 AFX
Rubix:d449225
Producator:1027384
EAN:4014486954999

Detalii produs : 75 / 5M 1300 AFX OPTIBELT - 75 / 5M 1300 AFX OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1300 mm |
| Lățimea centurii | 75 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
