Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPB1320 LR
Curea trapezoidală îngustă Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPB1320 LR
Rubix:d451575

Detalii produs : SPB1320 LR OPTIBELT - SPB1320 LR OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1320 mm |
| Lungimea interioară | 1260 mm |
| Lungimea exterioară | 1342 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Învelit | da |
| Serie | sk |
| Min. Temperatura de funcționare | -40 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
