Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA2082 LR
Curea trapezoidală îngustă Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPA2082 LR
Rubix:d430915

Detalii produs : SPA2082 LR OPTIBELT - SPA2082 LR OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2082 mm |
| Lungimea interioară | 2037 mm |
| Lungimea exterioară | 2100 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | optibelt sk s=c plus |
| Min. Temperatura de funcționare | -40 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
