Lanț cu role standard din SUA Renold 50A3X10FT
Lanț cu role standard din SUA Renold
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Renold:50A3X10FT
Rubix:d459821




Detalii produs : 50A3X10FT RENOLD - 50A3X10FT RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9,144 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| ISO | 10a-3 |
| Lungimea pinului | 56.5 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 65.4 kN |
| Înălțimea plăcii | 14.6 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Lanț | asa 50-3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere