Lanț cu role standard din SUA SKF PHC 160-3X10FT
SKF ANSI ROLLER CHAIN RIV 3 STRAND
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 160-3X10FT
Rubix:d1311345
EAN:7316572615041

Detalii produs : PHC 160-3X10FT SKF - US DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 160-3X10FT
Available in single and multiple strands, pitch sizes are available from 6.35mm to 114.3mm (1/4in to 4-1/2in) as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| ISO | 32a-3 |
| Serie | 160-3 |
| Greutate | 91.5 kg |
| Standard | ANSI |
| Lungimea pinului | 181.8 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 680.4 kN |
| Înălțimea plăcii | 47.8 mm |
| Tipul plăcii | drept |
| Lungimea lanțului | 3048 m |
| Lanț | asa 160-3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
