Referințe
Renold:08B2SNS107I
Rubix:d460301

Detalii produs : 08B2SNS107I RENOLD - 08B2SNS107I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,025 g |
|---|---|
| Lanț | 08b2sn |
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Diametrul rolei | 8.51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere