Lanț cu role standard din SUA Renold 50A2HSX10FT
Lanț cu role standard din SUA Renold
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Renold:50A2HSX10FT
Rubix:d459400



Detalii produs : 50A2HSX10FT RENOLD - 50A2HSX10FT RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,04 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO | 10a-2 |
| Lungimea pinului | 38.4 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 43.6 kN |
| Înălțimea plăcii | 15.09 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Lungimea lanțului | 3048 m |
| Lanț | asa 50-2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere