Lanț cu role standard din SUA Renold SD140H1X10FT
Lanț cu role standard din SUA Renold
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Renold:SD140H1X10FT
Rubix:d460058



Detalii produs : SD140H1X10FT RENOLD - SD140H1X10FT RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19,96 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 44.45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Tipul plăcii | rotund |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere