• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisie cu lanț
    5. Lanţuri
    6. Lanț cu role standard european
    7. REXNORD 08B2SSLB - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 08B-2SS-LB

    Lanț cu role standard european Rexnord 08B-2SS-LB

    Lanț cu role standard european Rexnord

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rexnord:08B-2SS-LB
    Rubix:d1179803
    brand logo

    rezumat tehnic

    Pas de lanț12.7 mm
    Profilduplex (2)
    Lanț08b-2

    Detalii produs : REXNORD 08B2SSLB - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 08B-2SS-LB


    Informații tehnice


    atribute
    Pas de lanț12.7 mm
    Profilduplex (2)
    Lanț08b-2
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    REXNORD 10B-2 GL G AT HIPRO - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 10B-2 GL G AT HIPRO (REX)PHC 06B-1X25FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 06B-1X25FTPHC C32B-3X5MTR SKF - PHC C32B-3X5MTR SKFSD16B1R100M RENOLD - SD16B1R100M RENOLDPHC 12B-1X25FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 12B-1X25FT16B2X5M RENOLD - 16B2X5M RENOLDLANT GALL 08-B1 - LANT GALL 08-B1PHC 12B-2SLRX10FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 12B-2SLRX10FTREXNORD 24B-1 GR JSR DRF VSK005/2X25M - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 24B-1 GR JSR DRF VSK005/2X25MREXNORD 28B-3 - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 28B-308B1-50M MECALINE - LANT 08B1-50M MECALINE20B-3X2.5M SD RENOLD - LANT SD 20B-3X2.5M RENOLDLANT SD GF 24B-1X2.5M RENOLD - LANT SD GF 24B-1X2.5M RENOLDPHC 04B-1NPX10FT SKF - PHC 04B-1NPX10FT SKFSD08B2GFX5M RENOLD - RENOLD SD08B2GFX5M FLAT CONVEYOR CHAIN 5 METRE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut