Lanț cu role standard european SKF PHC 12B-1X25FT
Lanț cu role standard european SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHC 12B-1X25FT
Rubix:d1280693
EAN:7316574511761
Detalii produs : PHC 12B-1X25FT SKF - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN SKF PHC 12B-1X25FT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8770 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 12b-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
