• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare(6.345)
    • Rulmenţi(94.459)
    • Rulmenți/ansambluri de rulmenți(12.929)
    • Întreținere / accesorii / service(14.100)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia rulmenților
    4. Rulmenți/ansambluri de rulmenți
    5. Ansambluri de rulmenți
    6. Carcasă lagăr cu flanșă
    7. REXNORD ZBR5075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT REXNORD ZBR5075MM

    Carcasă lagăr cu flanșă Rexnord ZBR5075MM

    Carcasă lagăr cu flanșă Rexnord

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rexnord:ZBR5075MM
    Rubix:d1177408
    Producator:10406946
    brand logo

    Detalii produs : REXNORD ZBR5075MM 75MM FLG CART ROLLER BRG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT REXNORD ZBR5075MM


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    UCFLE211-32CC SNR - SNR UCFLE211-32CC BEARING UNITGLCTE35-TV-FA125.5 INA - INA GLCTE35-TV-FA125.5 FLANGED HOUSING UNIT GLCTE..-TVPCJT50-TV-FA125.5 INA - PCJT50-TV-FA125.5 INAUKFE210HN SNR - SNR UKFE210HN BEARING UNITRME100-XL INA - INA LAGAR CU RULMENT RME 100RA35-XL INA - INA RA35-XL HOUSED BEARING UNIT 8293230000FYKC 508 N SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF FYKC 508 NM-UCFL207D1 NTN - NTN M-UCFL207D1 BEARING UNITGVFTD1 1/8 TIMKEN - TIMKEN GVFTD1 1/8 BALL FLANGED UNITUKF205CO SNR - SNR UKF205CO BEARING UNITPCFTR50-XL INA - INA CARCASA PCFTR 50UKFA210HCC SNR - SNR UKFA210HCC BEARING UNITF3BC 30M-TPSS SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF F3BC 30M -TPSSUCF209-27 SNR - SNR UCF209-27 BEARING UNITUCF312 TIMKEN - TIMKEN UCF312 4-BOLT FLANGED UNIT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut